12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
私の確認不足かもしれませんが、商品紹介の画像では正面化粧パネル(四角部分)が一体の様になっていますが、購入してみると正面化粧パネルとチャージャー部は別体となっています。クルマの既設穴(サイドミラーSW穴)に合わせたつもりで購入したのですが、ちょっと取り付けるのに加工が必要になりました。