画像準備中

USBチャージャーソケット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ壁面ケース付き 注文コード29235125 品番BM-USS-C
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。
リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。

タイプ壁面ケース付き 寸法(mm)56×80×45 ケーブル長(cm)10 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1 防塵防水性能IP67 使用温度範囲(℃)5〜55 付属品取付用ねじ×2本 取付ねじ穴サイズ(mm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29235116
2019-07-20
用途:
クルマにUSBチャージャー取り付け(スマホ充電用)
製造業

私の確認不足かもしれませんが、商品紹介の画像では正面化粧パネル(四角部分)が一体の様になっていますが、購入してみると正面化粧パネルとチャージャー部は別体となっています。クルマの既設穴(サイドミラーSW穴)に合わせたつもりで購入したのですが、ちょっと取り付けるのに加工が必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする