曜日別特売
BM-B5-CP-BK つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236166

BM-B5-CP-BK つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236166
BM-B5-CP-BK つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236166
BM-B5-CP-BK つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236166

つりピタ/カップホルダー(ベース無し)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード29236166品番BM-B5-CP-BK
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!

付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂【ホルダー】ブラック種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29236166
2022-09-07
用途: ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、釣行時のドリンクの置き場所ができ、釣りがとてもしやすくなりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする