つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品差し込みパーツ用ねじ2本 注文コード29236175 品番BM-B5-CP-SET-CBASE
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1〜6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。

付属品差し込みパーツ用ねじ2本 材質樹脂 【ホルダー】ホワイト 種類Φ50RHクリップベースセット 内径(Φmm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75 適合径(Φmm)【ベース取付】50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする