BM-B5BB-F つりピタ/フック(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236279

BM-B5BB-F つりピタ/フック(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236279
BM-B5BB-F つりピタ/フック(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236279
BM-B5BB-F つりピタ/フック(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29236279

つりピタ/フック(ビス固定ベースセット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29236279品番BM-B5BB-F
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

つりピタシリーズのフックとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。

付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質樹脂質量(g)【ベース】20種類ビス固定ベースセットねじピッチ(mm)48耐荷重(kg)【フック】5寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5色(フック)
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする