BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
サイドマウント(ビミニトップ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29236489
品番
BM-BSM
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。
フライングブリッジに最適です。
材質
UVナイロン
寸法(mm)
80×38
ねじピッチ(mm)
65×24
材質(ねじ部)
ステンレス
取付ねじ径(Φmm)
6.5
注意
※ボートへの取付用ビスは付属しておりません。
※取付用ネジ穴サイズに合うビス・ボルトナットをご用意ください。