BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
ハイプレッシャーポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29236543
品番
BM-SP2000V
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
電流(A)
【低圧時】15/【高圧時】10
電圧(V)
DC12
圧力
(最大)1000mb
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×200×130
使用時間(分)
(最大)15
最大風量(L/min)
180
モデル
2000V
注意
※本製品ではインフレータブルパドルボートの充気はできません。
※モーターの焼損に繋がりますので絶対にご使用しないでください。