BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
インボートエンジンフラッシャー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29236717
品番
C16215M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
船内機用のエンジンフラッシャー。
インボート用のフラッシャーです。
475〜775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)
475〜775
径(Φmm)
【カップ部】130
差込口
【ホース】14mm