フィッシングチェアー用ロッドホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29236769 品番C81030BMO
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

40cm〜58cmまで9段階の高さ調節可能!
市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。
40cm〜58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。
クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。
500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。

材質樹脂 長さ(mm)215 内径(Φmm)45
注意
※BMフィッシングチェアー専用のロッドホルダーです。
※その他の製品には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする