自動車用多機能テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29236945 品番KT-2022
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×161×50 質量(g)340 電源単四乾電池 付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書 電源(V)1.5・R03・単四×2本 表示6000カウント 文字高(mm)20 サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒) レンジ切替オート/マニュアルレンジ
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする