SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
スキャントロリボン R335B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300m×3巻)
注文コード
29237006
品番
WB1067505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤に優れています。
最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類
レジン
仕様
裏巻
対象機種
スキャントロニクスシリーズ
幅(mm)
92
色
黒
長さ(m)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応