剣先Uピン

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 29237207 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。

用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2 寸法(cm)20
注意
※安全のため手袋等を着用し、作業を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29237198
2024-06-22
用途:
庭に防草シートを貼る
農・林・水産業

庭なので小石やらがゴロゴロありますが、先がとんがってる分、刺さりにくい事はあっても、早めにその小石を、取り除いてシートが貼れました。

対象商品:
29237207
2023-09-29
用途:
畑作業
WAKANAアンフラワー 様 (その他業種)

たくさん入ってお得です。防虫ネットを張るときや、畝を作るとき曲がらないようにビニールテープをこのピンで止めて目標にしたりしています。

対象商品:
29237198
2023-08-18
用途:
メロンのつる押え
いいだファーム 様 (製造業)

今まで竹で抑えていたが、準備が大変なので使ってみた。
丁度良い長さで使い勝手は良かった。
ステンレス製で錆びにくいと思っていたが、案外早く錆が出た。

1人が参考にしています
対象商品:
29237207
2023-09-11
用途:
防草シート張り
農・林・水産業

厚手の防草シートを止めるのに楽に作業できます。変形しにくく、しっかりしています。

対象商品:
29237198
2023-09-02
用途:
モノタロウの20m人工芝に使用
株式会社オザキコーポレーション 様 (不動産業)

20mの人工芝にはピンが付属していないので、これを使用。地面が砂利が混ざって固めな場合でも、ハンマーで少々叩いても曲がらない。

対象商品:
29237198
2023-06-26
用途:
庭の防草シートを抑える
農・林・水産業

庭の防草シートを抑えるのに硬い庭土に対応できてよかった。

対象商品:
29237207
2022-10-15
用途:
防草シート固定
製造業

高密度の防草シート固定用として使用しました
長さは20cmのものを選び、実物を見て、長すぎた!と思ったのですが
固定にはこの長さがちょうどよかったです
もちろん緩むことなく ガッチリ固定されています
剣先なので高密度のシートでも楽に打ち込むことができました

1人が参考にしています
対象商品:
29237207
2023-01-18
用途:
人工芝止めビン
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

人工芝止めに購入しました。
安くて商品も問題無く使用出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする