- まきまきプランターボード DAIM 29237277

まきまきプランターボード

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29237277品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広げるだけでプランター用のボードに。プランターの底上げができ通気性が良くなる。ブロックやレンガと併用するとフラワースタンドにもなる。

材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・TPE・PP寸法(幅W×奥行D)(mm)200×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 花鉢の整理

他の方もおっしゃっていますがフラワースタンドと違い自由に場所や高さをセットできるのが良い。現在1種類のみの販売となっていますが、取扱終了となっている長さの違う商品も是非取り扱って欲しいです。

2025-04-18
用途: 鉢植えの台

花鉢を地面に直置きしたくなかったので購入。他のメーカーのフラワースタンドとは違い置き場所や高さが自由にセットできるのでものすごく便利です。
取扱終了となっている他のサイズの製品も復活してほしいです。
とにかくお勧めです。

2024-10-15
用途: 鉢、プランター台
建設業・工事業

鉢、プランター台としてトータルで8個使ってます。レンガに乗せて2段にしたりと使い勝手が良いです。長さが1.2mくらいや色々なバリエーションがあればいいですね。

対象商品 : 29237286
2023-10-27
用途: 鉢を直に置きたくない方用
その他業種

これはもっと評価されるべき。便利なので3個ありますがもっと欲しいくらいです。
コンクリートの上に煉瓦を置いてその上に渡して鉢植を乗せています。100均の鉢の下に置くものもありますが、これはまとめて鉢を並べられるので便利です。
使わない時はくるっとまとめて物置に立てておけるし、どこでも使えて便利です。
実店舗になければ通販ではここが最安かも。

3が参考にしています
対象商品 : 29237286
2022-12-04
用途: シーズン控えの花置きに
その他業種

商品説明に写真がないのが残念ですが、こちらは本当に便利です。違うサイトでは「ぐるぐる巻きフラワースタンド」として3本セットでしか取り扱いがなく、お値段もこちらより高いです。こちらを見つけるまでは、百均のネットを錆びては交換の繰り返しをしていましたが、今はスッキリ片付き、シーズンオフのアジサイやインパチェンスを並べています。これからも引き続き取り扱いをお願いしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 29237286
2020-06-16
用途: 大鉢の上に渡して、小さな鉢を乗せて使います
サービス業

大鉢にクレマチスを植えてフェンス際に並べているのですが、どうしても株の足元が寂しくなるので
(当初は1年草を寄せ植えしていたのですが、あまりうまく育たなかったです)
こちらを大鉢の縁に渡して、小鉢に植えた草花を置いてみました。
株の根元の西日除けにもなるし、小鉢を直に土の上に置くと虫がつきやすいので、こちらがちょうどよさそうです。
不要な時は丸めて立てて物置にしまっておけるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする