DAIM
DAIMの 育苗・誘引・接木
DAIMの 育苗ポット・トレー
DAIMの 育苗補助
野菜苗ガードセット ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5セット)
注文コード
29237347
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
苗の定植後の防風・防寒対策に最適。支柱とフィルムのセット。
材質
支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フィルム:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×40
セット内容
支柱20本、フィルム5枚
規格
ワイド
アズワン品番
64-9099-45