グリーン鉄線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 29237365 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

鉢植え・ランなどのささえに最適。

材質スチール(樹脂コーティング) 寸法(mm)3.2×600 アズワン品番64-9104-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29237383
2022-08-09
用途:
支柱
その他業種

径3.2mmとのことで結構しっかりしていて使いやすいです。主に本支柱を立てる前の、仮支柱として利用しています。

対象商品:
29237365
2021-08-19
用途:
土中のモグラ穴の進行を制限するため、土中に打ち込む。
高崎建設業支援事務所 様 (サービス業)

注文の翌々日に届き、問題ありませんでした。商品もしっかりしており、使用目的にしっかり応えてくれました。

対象商品:
29237374
2021-11-17
用途:
支柱として

品質がとても良く 使いよい太さでした 又リピートする予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする