くき止めクリップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 29237679 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

茎と支柱を固定し、実の垂れ下がりを防止する。
日本製・JIS規格品。

用途トマト・ナスなどの茎の保持に最適 材質ポリプロピレン・スチール 寸法(mm)45×85 アズワン品番64-9103-85 適用支柱径(mm)8〜11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
野菜の支柱止め
教育・研究機関

ワンタッチで野菜を支柱に固定できので、便利です。耐久性もまあまああるので何年も使うことができます。

対象商品:
29237663
2023-07-16
用途:
野菜の支柱への誘引
季創空間 様 (建設業・工事業)

繰り返し使えてやり直しも簡単なので一度使ったらやめられない。
追加で購入しました。

対象商品:
29237663
2022-06-16
用途:
家庭菜園
その他業種

16mm支にトマトなどの野菜の仮止めにぴったりです。ただ2年目ぐらいになると先端の強度不足によりグリップ力が落ちてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする