エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29238345 品番-
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

接続口常圧用カプラー 用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29238345
2022-01-24
用途:
ほこりとばし
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキ分解時等エアーにてダストを飛ばすときによく使用します。丈夫な感じなので安心して使用できそうです

2020-02-16
用途:
エアー掃除に
その他業種

作りもしっかりしており、ホームセンターより若干お買い得です。
いつもはレバー式ですが、ボタンでも問題ないです。

対象商品:
29238345
2020-06-04
用途:
アルミ切断粉吹き飛ばし

本体は満足出来ましたが、現状使用しているカプラーに接続したところ、カプラー取付け用のテーパー部の角度が緩いためか結構なエアー漏れがありました。仕方がないので今まで使用していた本体から取付け部を移植して使用することになりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする