キャピタルペイント
キャピタルペイントの 壁用
キャピタルペイントの 内壁用
モーエンアクア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
29261674
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
色調
フラットクリヤー(艶消し)
用途
屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品
塗布方法
ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
一晩/20℃
標準塗布量(g/m
2
)
50〜60
注意
※「モーエンアクア」の塗膜そのものは不燃材料認定を修得していますが、これを可燃性の木材に塗装しても、木材そのものが難燃材料(準不燃材料・不燃材料)になるわけではありません。しかし、不燃材料認定塗料を塗装することが、消防側で評価されれば従来防火制約上使用が困難であった物件においても、木質をしようできる可能性があります。従いまして、「モーエンアクア」のカタログ及び国土交通省認定書一式を所轄の消防署へ提出して、確認することをお勧めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640