※KEW MATEシリーズ共通パッケージ

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29262024 品番KEWMATE 2001A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直流電流・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm

抵抗(Ω)
340.0/3.400/34.00/340.0k/3.400/34.00M
、±1%rdg±3dgt(0〜340.0kΩ)
、±5%rdg±5dgt(3.400MΩ)
、±15%rdg±5dgt(34.00MΩ)
周波数(Hz)
(電流)3.400/10.00k±0.1%rdg±1dgt
、(電圧)3.400/34.00/300.0k±0.1%rdg±1dgt
、(入力感度電流:25A/電圧:30V以上)
適合規格
IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V, CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031 (JIS C 1010-31)
、 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)
、 IEC 61326-1 (EMC)
直流電圧(V)340.0m/3.400/34.00/340.0/600、(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±4dgt 交流電圧(V)3.400/34.00/340.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(50〜400Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27 質量(g)約220(電池含む) 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 幅(mm)91 奥行(mm)27 高さ(mm)128 付属品単4形乾電池R03(1.5V)×2,取扱説明書 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 連続使用可能時間約45時間 (オートパワーセーブ約10分) 交流電流100.0A±2%rdg±5dgt(50/60Hz) 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29262024 KEWMATE 2001A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 58127573 KEWMATE2001A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 1セット 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
自動車整備

いいんですけどコードの根元が切れてきます。交換用のコードを売って欲しい。

対象商品:
84410095
2024-06-29
用途:
現場調査時に使用
建設業・工事業

AC、DCにも使用出来て良かった。コンパクトで持ち運びにも良かった。

対象商品:
84410104
2023-03-06
用途:
設備点検時
運輸・通信業

会社のDMMが古かったので更新用に調達
小さいことと プローブが収納可能なこと 1台で電流クランプが使える製品がこれしかなかったので選定

出張で飛行機に持ち込むこともできるので助かる

対象商品:
84410095
2022-02-19
用途:
電流計、クランプメーターが欲しくて
有限会社 柴藤自動車 様

まずコンパクトです。
コード類の収納がスッキリできるので見栄えがいいです。
クランプが6mmという事でしたが想像していたより狭い印象、ある程度の太さの配線を測定するつもりであれば2001Aを選択したほうがいいかもです。

4人が参考にしています
対象商品:
84410104
2021-08-04
用途:
建設機械や自動車の電気修理
株式会社松下組 様 (建設業・工事業)

リピーターです、以前購入して具合が良いので新しく入った社員の為に購入しました。

対象商品:
84410095
2021-05-09
用途:
機会メンテナンス
農・林・水産業

以前使っていた物が壊れて買い直しました。手軽で使い易さを見た目で判断しましたが、収納もし易く便利です。

対象商品:
84410095
2019-01-04
用途:
分電盤内の測定
建設業・工事業

クランプもサイズが小さくホーム分電盤などの小さい盤の容量を計るのも楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
84410104
2018-05-05
用途:
太陽光発電の点検
野津サービス 様

直流電流が計れることが絶対条件でしたが、それはもちろんクリアー。
尚且つ、小型、ラバークッションに覆われていて衝撃にも強く便利に使っています。
太陽光点検に限らず、オールマイティーに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする