トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
トップ工業の ドリルチャック
電動ドリル用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29265496
品番
EDC-0.6-6.5N
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
チャック能力(mm)
0.6〜6.5
軸径
六角軸6.35
材質
合金鋼
寸法(mm)
【台紙】150×70
全長(mm)
81
質量(g)
【本体】85、【ハンドル】15
寸法H(mm)
12
外径D(Φmm)
24
把握径(Φmm)
0.6〜6.5
トルク(N・m)
【保証】47
本体長さ(mm)
36
アズワン品番
64-8498-89
RoHS指令(10物質対応)
対応