トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
トップ工業の ドリルチャック
キーレスドリルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29265505
品番
EDK-1.5-13
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
チャック能力(mm)
1.5〜13
軸径
六角軸6.35
用途
各種ストレートドリルを装着して穴あけに
材質
プラスチック・合金鋼
寸法(mm)
【台紙】175×75
全長(mm)
122
質量(g)
290
寸法H(mm)
14
外径D(Φmm)
43
把握径(Φmm)
1.5〜13
トルク(N・m)
【保証】75
本体長さ(mm)
66
アズワン品番
64-8498-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木工ギムネやホールソーなどの高トルクの掛かる作業には使用しないでください。
※インパクトドライバーでの使用の場合、過大な荷重をかけますと六角シャンクやドリルが破損する恐れがあります。