EDX-10 アルファソケット トップ工業 29265523 EDX-10 アルファソケット トップ工業 29265523 EDX-10 アルファソケット トップ工業 29265523

アルファソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29265523 品番 EDX-10
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。

対辺(mm)10 色(キャップ)ブルー 用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質エストラマー樹脂 全長(mm)95 質量(g)65 寸法H(mm)15 寸法d(mm)10 寸法D(mm)14.5 寸法l(mm)45 トルク(N・m)【保証】75 アズワン品番64-3675-53 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29265557
2023-05-11
用途:
車両整備

パッと見で何ミリか直ぐに分かるのが非常に良いです。 色分けが他のメーカーと違いカラーゴムで汚れても拭き取ればずっと綺麗なままですね。 暗い所でも見分けが楽です。 結構ハードに使ってますがめげないのでお気に入り。

1人が参考にしています
対象商品:
34676634
2023-07-04
用途:
ネジの取付・取り外し

以前使用していたものは折れやすかったですが、こちらは強度もあり安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34676652
2022-11-24
用途:
生産作業
製造業

サイズが色分けや大きな表記で分かりやすく生産現場でも使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29265539
2019-07-09
用途:
一見してサイズが判る

シールでサイズが判る商品は数々あれど、いつかは摩擦で判らなくなってしまうもの。
コレは、根元付近にサイズが書いてあり、色分けもしてあるので期待できます。
全サイズ揃えたくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
34676625
2019-06-17
用途:
単管パイプのクランプ取付・取り外し用として
建設業・工事業

単管パイプのクランプ取付・取り外し用として購入しました。もっと安価なものもありましたが、耐久性を考慮しこの製品を選定しました。

対象商品:
34676625
2017-04-14
用途:
照明器具の交換作業時

ナットへのフィット感が丁度良い微妙なサイズの遊びが使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34676643
2021-07-29
用途:
パンク修理に必要です。
有限会社 日下公三郎商店 様

タイヤ交換やパンク修理用に購入。
電動ドリルで 交換していますが
ソケットの根元で折れてしまいます。
今回は 長もちしてほしい

対象商品:
29265539
2019-03-28
用途:
12o使用 金属ラックの分解作業

金属製のラックの分解作業に使用、2日間使用しました。ボルトの本数は約540本問題なく作業が終了しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする