トップ工業
トップ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
トップ工業の 切断/切削
トップ工業の 替刃
塩ビ管用内径カッター 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29265566
品番
TNC-50C
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。
用途
肉厚塩ビ管の切断に
質量(g)
18
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合塩ビ管
VP-65〜200 VU-50〜300
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。