RH-4RP 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業 29265593 RH-4RP 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業 29265593

強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29265593 品番RH-4RP
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。
ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。

差込角(mm)12.7 全長(mm)253 用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29265593
2021-05-02
用途:
機械のメンテナンス時に使用
株式会社会津かねやま 様 (サービス業)

強力型ラチェットレンチとして比較的大きな機械の部分で使用するため
値段は多少高い感じがしましたが、切り替えレバーもしっかりしていて
良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする