トップ工業
塩ビ管用電着ダイヤ面取り付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29265609
品番
TDE-105D
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途
塩ビパイプの切断面取りに
外径D(Φmm)
105
リング穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.6
被削材
塩ビ・人造大理石
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
※ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
※ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。