トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PT-415〜436、PT-417L〜427L、PT-417SL〜436SL、PX-4075・4125・425、PUN-4S・4、EPA-4U・46、PAD-46
注文コード
29265663
品番
OP-4-5P
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途
TOPインパクトソケット用
適合機種
PT-415〜436、PT-417L〜427L、PT-417SL〜436SL、PX-4075・4125・425、PUN-4S・4、EPA-4U・46、PAD-46
セット内容
ピン×5本
全長(mm)
25
直径(Φmm)
3.5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応