トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PT-821〜865、PT-822L〜855L、PX-8175・825、PUN-8、PD-86
注文コード
29265697
品番
OP-8-5P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途
TOPインパクトソケット用
適合機種
PT-821〜865、PT-822L〜855L、PX-8175・825、PUN-8、PD-86
セット内容
ピン×5本
全長(mm)
45
直径(Φmm)
6
質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応