トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
EPW-4N・ESS-17CP・EPD-17L〜EPD-24L・EFS-21P・EPS-12GP
注文コード
29265715
品番
EPW-4-5P
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途
TOPインパクトソケット用
適合機種
EPW-4N・ESS-17CP・EPD-17L〜EPD-24L・EFS-21P・EPS-12GP
セット内容
ピン×5本
全長(mm)
20
直径(Φmm)
3.5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応