【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29265750 品番 KDC-C03A
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥43,780
販売価格(税別)
39,800

発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。
プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。
各フィルターは工具不要で容易に交換できます。
吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。
クリーンルーム内での発塵作業に便利です。
※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。

付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個 仕様捕集率:0.3μm以上 99.999%以上 質量(kg)18 外形寸法(mm)350×411×435 電源(V)AC100 50/60Hz 120W 処理風量(m3/min)3.9(ダクトΦ75×2m使用時) 電源コード(m)2(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 アズワン品番1-1588-01-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする