【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)20 アズワン品番1-1824-02-73 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 注文コード29265917 品番HT-1500NM(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥16,960 販売価格(税込) ¥18,546
販売価格(税別)
16,860
この商品はアズワン品番・付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。

付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 仕様最大許容圧量:500hPa 電源単3アルカリ乾電池×2(テスト用付属) 温度(℃)操作:0〜40 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.01hPa、-19.99hPa〜+19.99hPa、0.1hPa、-199.9hPa〜-20.0hPa,+20.0hPa〜+199.9hPa 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×95×28(突起部は除く) 単位hPa,kPa,mbar 計測範囲-199.9hPa〜+199.9hPa 接続口圧力:ホースジョイント 保管温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番1-1824-02-73 圧力表示ゲージ圧 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする