【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29266005 品番 OFW-300V
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

強制対流方式
選べる3サイズ
ベーシックタイプをモデルチェンジ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組 材質外装/内装:スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1) 質量(kg)約25 外形寸法(mm)400×447×610 電源(V)AC10050/60Hz コード長さ(m)2.4(3Pプラグ) 定格電流(A)11.5 安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本) 棚板耐荷重(kg)15 温度制御方式PID制御、SSR出力 排気口Φ32mm×1個 棚ピッチ(mm)35/6段 付加機能タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー ヒーター容量(W)1100 温度変動JIS:±1℃(at 270℃) アズワン品番1-2126-21-64 庫内寸法(mm)300×327×300 最高温度到達時間約20分 庫内容量(L)約25 制御可能温度範囲室温+20〜270℃ 扉形式 温度勾配JIS:10℃(at 270℃) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする