材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約5出力(W)40外形寸法(mm)237×235×290電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)152×139×100電源コード(m)2/3Pプラグ発振周波数42kHz付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)40アズワン品番1-2160-01-60安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止槽容量(L)約1.8発振回路他励発振方式発振子PZTサービス分類レンタル