【レンタル】超音波洗浄器 ASU-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29266224 品番 ASU-2
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥10,307
販売価格(税別)
9,370

筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。
使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約5 出力(W)40 外形寸法(mm)237×235×290 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)152×139×100 電源コード(m)2/3Pプラグ 発振周波数42kHz 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位) ヒーター容量(W)40 アズワン品番1-2160-01-62 安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止 槽容量(L)約1.8 発振回路他励発振方式 発振子PZT サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※型式指定番号:小出力のため対象外
※サイズは排水バルブを除いた寸法です、レンタル付属品:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
※洗浄剤は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ASUシリーズ※サイズは排水バルブを除いた寸法です。※洗浄剤は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする