【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29266337 品番 AVO-200V
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

真空乾燥器のスタンダードモデル。
配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。
強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。
耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。

付属品棚板×2枚 材質材質、外装:スチール焼付塗装、内装:SUS304、棚板:アルミニウム、バルブ・配管・継手:真鍮(C-3771、C-3604)、真空計:真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン:シリコンゴム、観察窓:強化ガラス(厚さ12mm)・ポリカーボネート製保護板 質量(kg)約25 外形寸法(mm)343×376×509 電源(V)AC100 50/60Hz 8A 制御方式PID制御・SSR出力 センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用各1) 安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 電源コード(m)2.5 加熱方式缶体加熱方式 バルブ径(Φmm)外径:13 付加機能タイマー機能(ON・OFF・ON/OFFタイマー・SVスタート) ヒーター容量(W)800 温度設定範囲(℃)40〜220 アズワン品番1-2186-11-68 庫内寸法(mm)200×200×200 庫内容量(L)8 使用真空圧力(kPa)0.1〜101 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※材質※付属品に真空ポンプは含まれておりません。※真空ポンプセット(1-672-07-60〜65)レンタルご利用時、おすすめのセットです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする