DHC(健康食品)
DHC(健康食品)の サプリメント・プロテイン
DHC(健康食品)の サプリメント
DHC 20日DHA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80粒)
注文コード
29266528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥886
販売価格(税込)
¥949
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
成分
4粒総重量2020mgあたり/DHA:510mg、EPA:110g、ビタミンE:60.0mg
質量(g)
44
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×188×14
一日あたりの目安量
4粒