保存方法直射日光・高温・凍結を避けて保存してください
賞味期限製造後10ヶ月
原材料糖類(砂糖・異性化液糖、砂糖)、マスカット果汁、クリーミングパウダー/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
香味マスカット味
栄養成分エネルギー:110kcal、脂質:0g、リン:1.8mg(分析値)、カリウム:83mg(分析値)、食塩相当量:0.28g、ビタミンB1:1.2〜3.0mg(100〜250%)、ビタミンB6:1.3mg(100%)、ビタミンC:100〜300mg(100〜300%)、ビタミンE:6.3mg(100%)、ナイアシン:13mg(100%)、葉酸:240〜710μg(100〜296%)、たんぱく質:0g、炭水化物:28g、ビタミンA:770μg(100%)、ビタミンB2:1.4mg(100%)、ビタミンB12:2.4〜11.7μg(100〜488%)、ビタミンD:5.5μg(100%)、ビタミンK:150μg(100%)、パントテン酸:4.8〜27.7mg(100〜577%)、ビオチン:50μg(100%)