アイシスの車検見積りをしたところ、半ドアランプが消えず、このままでは車検に通らないと言われ、カーテシランプスイッチを交換しました。
お陰で、半ドアランプも正常に消え、安心して車検を迎えれます。モノタロウさんでの迅速な配送で助かりました。また、活用させていただきますので、その際にはよろしくお願いします。
100系ハイエース用のカーテシスイッチはゴム部が弱くすぐに破れるので、博打で別品番の商品を購入しました。電気コネクタ形状も取り付け穴の位置も同じですが、コネクタ根本が太くて車体もしくはコネクタ根本を削らないと取付出来ませんでした。
仕方ないので今回はスイッチのゴム部のみ取り外して現行車両についているスイッチに被せて使用しています。
ゴム部の取り付け形状は同じでした。
以前ディーラーが間違えて入荷したスイッチが耐久性バッチリなのですが、その品番が分からない。
カーテシスイッチがぴったり同じもので、交換したら難なく使えました。半ドアのランプが消えて良かったです
タント(L375s)の半ドア警告灯に悩まされていました。トヨタの部品ですが普通に使えます。 購入した翌日に値下げしたので星一つマイナスです。