【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29268385 品番 KMH-408
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥83,710
販売価格(税別)
76,100

-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35〜40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。

仕様冷凍機ON/OFF:制御時/±1.5℃(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)、脚部:自在キャスター、アジャスト足付き 材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板 質量(kg)約120 出力(W)圧縮機:350 外形寸法(mm)700×532(799)×1677 電源(V)AC100・50/60Hz・15A 枚数棚網数:3枚 内寸法(mm)620×545×1154 内容量(L)408 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)765/770 機能8ステップ、2パターン 照明庫内:蛍光灯15W 温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷) 冷媒R-404A 温度設定範囲(℃)-15〜+50 電源プラグアース付き3Pプラグ(L字) アズワン品番1-423-05-61 循環方式背面下部(吹き出し)⇒背面上部(吸い込み) 霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御) 測定孔Φ40mm、シリコンゴム栓 コンセント1ヶ所 MAX5A 警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー 本体1個(キー2個付属) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用には適しておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする