酒井化学工業
ミナパック中粒タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
幅(mm)
1200
1200
200
300
400
600
長さ(m)
70
100
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29268497
品番
#703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途
引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
70
空気粒高(mm)
8
空気粒径(mm)
20
構造
2層
形状
円柱
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません