SP541S ノンカッターパック 酒井化学工業 29268524 SP541S ノンカッターパック 酒井化学工業 29268524

ノンカッターパック

(125件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1200 注文コード29268524 品番SP541S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!

材質ポリエチレン 幅(mm)1200 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29268524 SP541S 89550413 SP541S ノンカッターパック 酒井化学工業 ノンカッターパック 酒井化学工業 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
荷物を包む時に使用
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

ノンカッターパックは、手で切れるので、たすかりました。

対象商品:
29268533
2024-11-30
用途:
商品の梱包。生牡蠣チューブ保護
冨田水産株式会社 様 (農・林・水産業)

使いやすいサイズでカットされているので大変使いやすいです。また、購入させて頂きます。

対象商品:
32598684
2024-04-11
用途:
事務所移転
運輸・通信業

トイレットペーパー感覚で出して切って使用できます。
思ったより重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08446173
2024-05-08
用途:
お安くて、良いパックです。
建設業・工事業

ポリエチレン が厚くてしっかりしています。
完全な透明でないので、私の用途には良い感じです。

対象商品:
08446173
2024-03-12
用途:
発送用資材
Office drop 様 (卸売・小売業)

手で切れるのはすごく楽です。
ただ、頻繁に斜めに切れたりするところがもったいないかなと思います。でも重宝しています

対象商品:
32598693
2023-11-13
用途:
梱包作業

今まではハサミやカッターナイフでカットしていましたが、手でさっと切れるので格段に作業効率が上がりました。商品自体もしっかりしていて良い物です。

対象商品:
08446164
2023-06-27
用途:
ノートパソコンに巻き付けて梱包材として使用しました。
清水建設株式会社 様 (建設業・工事業)

手で簡単に切れるのがいいです。
写真を見ると専用の箱がないと思われますが、専用の箱付きで届きますので安心してください。
金額は、¥2,490でした。

対象商品:
08446173
2023-03-18
用途:
梱包用
FUKU +SOU 様 (卸売・小売業)

大容量でたすかります。
手で切れるのも、作業が捗るのでいいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする