【レンタル】デジタル温度調節器 校正証明書付 TC-2000A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)10 注文コード29268534 品番TC-2000A(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。

付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本 寸法(mm)147×150×112 電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A) センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)※オプションPt100Ωセンサーは専用品です。温度設定範囲:-199.9〜199.9℃ 温度制御方式マイコン式PID制御 最小表示単位1℃ 付加機能タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位) 温度表示精度F・S±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0〜500.0 アズワン品番1-4597-22-71 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする