【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29268620 品番 ND-1A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC100 50/60Hz 温度(℃)分布幅:4(温度分布幅は室内環境25(無風、無負荷、内部センサー使用)、200設定時の参考値です。) 最高温度(℃)350 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) プレート寸法(mm)170×170 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2 温度センサー内部:K熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 付加機能タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)、プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回、設定分解能/温度0.1℃・時間1分、通信機能:PC出力(USB)、外部温度センサー対応、上下限温度警報、アラーム信号出力、設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能 ヒーター容量(W)680 温度設定範囲(℃)室温+10〜350 アズワン品番1-4601-31-60 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付加機能※▼設定分解能/温度0.1℃・時間1分※▼外部温度センサー対応※▼上下限温度警報※▼アラーム信号出力※▼設定値メモリー機能※▼キーロック機能※▼オートチューニング機能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする