【レンタル】万能シェーカー US-S100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29269094 品番 US-S100
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100

大型シェーカーの決定版!
各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。
タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。
上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。

付属品【レンタル専用】1-5176-01(分液ロートホルダー)、-02(試験管ラックホルダー)、-03(箱ホルダー)、-04(遠心沈殿管ホルダー) 材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 2A 消費電力(W)約150 本体寸法(mm)480×442×477 最大積載量(kg)5(ホルダー含む) 表示回転計:デジタル表示3桁 モーターDCブラシレスモーター 安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪幅(mm)40 設定範囲振盪数:最大積載重量時/300rpm、水平振盪時/150rpm アズワン品番1-5175-21-61 タイマー0〜60分(連続運転可) 振盪方式上下・水平(片面) 速度調節方式電子制御方式 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル品はUS-S100またはUS-S200の同等品2機種を運用しています。型番のご指定は不可でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする