曜日別特売
110-388-5V80 YZF-R1国内仕様 S/O R77J SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 09-13 ヨシムラ 29269294

YZF-R1国内仕様 S/O R77J SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 09-13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29269294品番110-388-5V80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000

YAMAHA スーパースポーツマシン「YZF-R1(国内仕様:'09-'13)」に「Slip-On R-77Jサイクロン」が登場。
「R-77J」は変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、ステンレスorカーボンのエンドキャップにてスポーティなデザインに仕上がっております。
ノーマルと同じく左右2本出しの「R-77J」は後ろからのスタイルが特に迫力あります。
レーザー刻印が施されたヒートガード(左右両方)を付属し、シート付近のエキパイ排熱を軽減します。
性能面では6000rpm以降 大幅にパワーアップしており、よりレーシーな特性となります。
音質はYZF-R1特徴のクロスプレーン型クランクシャフトエンジンに「R-77J」サイクロンが加わり、歯切れの良いレーシーなエキゾーストサウンドを奏でます。

適合メーカーヤマハ質量(kg)5.3タイプSTS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:91.5(5500rpm)、加速走行騒音:77車輌型式EBL-RN24Jエンジン型式N521E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする