【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29269688 品番 LTC-450α
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,650
販売価格(税別)
41,500

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。

寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約32 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-20〜+20 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径Φ9mm) 最大揚程(m)5.4/6.6(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)12/12 冷凍機450W 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1〜5V)アラーム出力端子(DC12V〜17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5〜20℃/無負荷時) 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R404A アズワン品番1-5469-41-64 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 冷却能力490W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分〜47時間59分(1分単位) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※使用できる純水は導電率10μS/cm以上(純度が低い)となります。-
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用できる純水は導電率10μS/cm以上(純度が低い)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする