【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-700B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29269855 品番 TXN-700B(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥21,860 販売価格(税込) ¥23,936
販売価格(税別)
21,760

温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。
最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。
プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。
異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。

寸法(mm)185×210×98 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式出力:SSRによる電圧出力 センサータイプK熱電対 安全装置過電流保護ヒューズ・過昇防止機能 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付) 温度制御方式PID制御 指示精度温度:±2℃又は±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対) タイマー設定1〜99時間59分 温度設定範囲(℃)0〜500 アズワン品番1-5481-31-78 タイマープログラムにて対応可 接続容量(A)AC100V MAX12(抵抗負荷) プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可) 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※センサーは別売です。
※K熱電対専用です。※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする