【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29270476 品番 VO-FR1
参考基準価格(税別)¥69,760 販売価格(税込) ¥76,626
販売価格(税別)
69,660

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。
ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。
真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。

付属品金網棚×2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源(V)AC100 50/60Hz 最高温度(℃)乾燥品到達:275 寸法(Φmm)真空バルブホースニップル:8 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度調節範囲(℃)真空室内:室温〜150 ヒーター容量(W)500 アズワン品番1-6000-01-63 庫内寸法(mm)300×300×275 真空到達度133Pa(1Torr) 推奨ポンプ(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA※上記ポンプはレンタルできます。この乾燥器用にホースを付属します、クニフロン真空ホース ポリオレフィン系エラストマー 7.5×20 1m 1本(6-544-05) 加熱温度(℃)常温〜275 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※乾燥対象物により、庫内温度よりも対象物が大幅に昇温しますので機種選定の際には十分ご注意ください。-
※タイマー機能つき※▼※推奨ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAはレンタルできます。この乾燥器用にホースを付属します。※▼クニフロン真空ホース ポリオレフィン系エラストマー 7.5×20 1m 1本(6-544-05)※乾燥対象物により、庫内温度よりも対象物が大幅に昇温しますので機種選定の際には十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする