曜日別特売
110-229-5W20 Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29270658

Ninja250SL/Z250SL S/O R77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29270658品番110-229-5W20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。
軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。
低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。
STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。
(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)
ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。
(純正マフラーにも装着可)

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)質量(kg)2.5タイプSMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:91(4850rpm)、加速走行騒音:82車輌型式JBK-BX250A:Ninja250SL、JBK-BR250E:Z250SLエンジン型式BX250AE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする