【レンタル】卓上型振動試験機 CV-101Ma

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29271517 品番 CV-101Ma
参考基準価格(税別)¥55,840 販売価格(税込) ¥61,314
販売価格(税別)
55,740

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。
動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。
定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。
スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。

仕様制御部+駆動部 寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137 質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)200 動作モード定周波数モード・スイープモード アズワン品番1-7593-21-63 プログラム機能運転時間の1〜99分(最小刻み:1分) 最大荷重(kg)被測定物:1 対象振動周波数(Hz)10〜300 最大振幅5.0mm(片ピーク) 加速度測定範囲(G)最大:2(振幅に制限されます。) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※最大振幅は10mm(±5mm)ですが、搭載物の荷重により制限されます。
※最大荷重1kgでは、最大加速度2Gと最大振幅5.0mmにはなりません。
※XYZ三軸方向の振動試験を実施する場合は、別売のアタッチメントのご使用をお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大振幅は10mm(±5mm)ですが、搭載物の荷重により制限されます。※最大荷重1kgでは、最大加速度2Gと最大振幅5.0mmにはなりません。※XYZ三軸方向の振動試験を実施する場合は、別売のアタッチメントのご使用をお勧めします。※レンタル品はCV-101M/CV-101Maの2機種を運用しています。機種のご指定は不可でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする