110-269-5E80B Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271875

Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29271875品番110-269-5E80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヨシムラレーサーにも採用されていたR-11サイレンサーは、最新の装備を持つZ900RSのポテンシャルに磨きをかけます。
三角形をベースにしたテーパー形状のサイレンサーは、スポーツネイキッドのスタイルをシャープなイメージにさせ、
ライダーマインドを刺激するとともに駆る楽しさを増幅させます。
重量約18%(2.2kg→1.8kg:チタンカバー)の軽量化を実現。
さらに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、回せば力強く伸びていくスポーツテイストのエンジンに磨きをかけます。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)質量(kg)1.8タイプSTB(チタンブルーカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:93(4250rpm)、加速走行騒音:81車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする